絞り込み
ねじの呼び
- M2(7)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(2)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(75)
- 0.6(2)
- 0.7(36山)(70)
- 0.8(38)
- 0.85(1)
- 1(13)
- 1.25(9)
ブランド
- セルジャパン(1)
- ファブエース(1)
- ボーセイ(4)
- 大阪魂(1)
プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナットとは、ねじ・ボルトの種類のことです。主に、ねじ穴を付けたり、ねじ穴を補強するのに使われています。電子レンジや洗濯機などの電化製品や家具など溶接に不向きなステンレスやアルミ製のものまで、様々な種類の製品に使うことができ、素材としては銅や鉄、ステンレスなどを使っているものが多いです。形や太さ、厚さ、色など様々に違いがあり、用途によって種類を使い分けるのがベスト。

セルパネルファスナー(ステンレス)(小箱)
セルジャパン¥45,980税込¥50,5781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)(最大)1.5寸法D(mm)(最大)4.35寸法B(mm)5取付穴径(Φmm)4.4ねじの呼びM2最小板厚(mm)1.5