HI-LEAD
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
タイプ
半ねじ
表面処理
生地
強度区分
F10T
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法L(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04698186
JHF10T20065
712-8152
M20
65
13
32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700092
JHF10T22070
712-9626
M22
70
14
36
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください