UボルトA型

UボルトA型 - 水本機械製作所UボルトA型 - 水本機械製作所UボルトA型 - 水本機械製作所UボルトA型 - 水本機械製作所UボルトA型 - 水本機械製作所UボルトA型 - 水本機械製作所

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-8
寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684859A-1207楕円プレート2枚・六角ナット2個317-6076807025
¥3,030
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
04685270A-1209楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個317-75821009040
¥2,480
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04688499A-1210丸ワッシャー2枚・六角ナット2個317-607311010045
¥3,590
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
04690967A-1392楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個317-6083605025
¥1,830
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする