絞り込み
軸径(Φmm)
- 12
- 4(4)
- 5.5(6)
- 6(10)
- 6.6(6)
- 8(11)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 10(11)
- 11(8)
- 14(5)
- 15(12)
- 17(5)
- 17.5(4)
- 20(13)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(6)
- 40(7)
- その他(4)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
使用軸受
- 7001ADFP5(2)
- 7001DF(1)
- 7001DFP5A(1)
ブランド
- 黒田精工(2)
- SUNGIL(ソンイル)(2)
- THK(1)
- 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サポートユニットには、ボールねじ用サポートユニット支持側丸型やサポートユニット固定側などがあります。サポートユニットにはベアリングが仕込まれており、安定した回転を得ることが可能です。また、取り付けする周りを考慮したデザインとなっており、コンパクトな構造であることが特徴。中には、予圧調整のされた軸受けが組まれていることもあるため、そのまま組み立てが可能になり、組み立て精度の向上や工数の削減をすることができます。

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット BUMシリーズ
黒田精工¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼
サポートユニット BUKシリーズ
黒田精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から27日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります
- 軸・軸端完成品
- サポートユニット