絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(23)
  • TRUSCO(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 日本ジッパーチュービング(11)
  • 興和化成(10)
  • 日星電気(10)
  • クラベ(10)
  • LINKMAN(8)
  • SUNBOW(7)
  • Wrap-It(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ZTJ(4)
  • HSUN WANG(4)
  • 品川商工(3)
  • ヨツギ(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • エスケイ工機(2)
  • ユーボン(2)
  • 色ブラック(4)
長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIシールドタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
84,980税込93,478
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1巻(200m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲイン 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様難燃材質ポリエステル(PET)黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインセルフクロージングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1巻(15m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインWSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
94,980税込104,478
1巻(15.24m)
4日以内出荷
溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1巻(15m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
ヘラゲインMX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインMXヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。
用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
編組チューブ