絞り込み
色
ブラック(4)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(4)
- デンカエレクトロン(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- TRUSCO(12)
- 日星電気(11)
- クラベ(9)
- 興和化成(8)
- 日本ジッパーチュービング(7)
- SUNBOW(7)
- 協和ハーモネット(4)
- HSUN WANG(4)
- 品川商工(3)
- ZTJ(3)
- ヨツギ(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ユーボン(2)
- 福電(2)
- 日本シーム工業(2)
- エスネット(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 15(2)
- 25(2)
- 50(3)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「色」から絞り込む

ブラック(4)

ヘラゲインMX
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1セット4日以内出荷伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
ヘラゲイン 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃材質ポリエステル(PET)色黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
ヘラゲインセルフクロージング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980~税込¥36,278~1巻(15m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリエステル(PET)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
ヘラゲインWS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800~税込¥153,780~1巻(15.24m)4日以内出荷溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
ヘラゲインTIシールドタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥91,980~税込¥101,178~1巻(20m)ほか4日以内出荷ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1巻(15m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
ヘラゲイン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性

















![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)