編組チューブ :「へら」の検索結果

編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲイン
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性 使用温度範囲(℃)-70~+125
1巻(200m)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインセルフクロージング
材質ポリエステル(PET) 使用温度範囲(℃)-40~+125 グレード標準
1巻(25m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲイン 難燃性
仕様難燃 材質ポリエステル(PET) 黒地に識別用灰色糸 使用温度範囲(℃)-50~+150 グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインWS
溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
1巻(15.24m)
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインTI
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用 材質ポリエステル(PET) 使用温度範囲(℃)-50~+125
1巻(15m)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインMX
伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。
用途自動車などのホースや電線の保護に。 材質ポリエステル(PET)+66ナイロン 特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性 使用温度範囲(℃)-70~+125
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラゲインTIシールドタイプ
ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
1巻(20m)ほか
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)