内装工事関連用品とは、室内の壁や天井、床などの仕上げや装飾をするための工事で使う道具です。壁紙やカーペットを圧着するためのローラーは、クロームメッキ、ジュラコン樹脂、ウレタンなどさまざまな素材のものから選べます。定規も、木製、プラスチック製、ステンレス製など、豊富な種類から選択が可能。天井の部材を支えるためのサポートリフター、クロスの空気抜きやしわ伸ばし作業に便利なブラシ、拭き取り・洗浄用のスポンジ、複数の工具を収納できる腰袋もあります。
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え
セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター
カッターS型、ロック機能付き
寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)
材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
¥949
税込¥1,044
欠品中
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠に
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)5
全長(mm)73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色ライトグリーン
幅(mm)165
高さ(mm)250
質量(g)60
奥行(mm)70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55
厚さ(mm)7
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。
カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1
幅×長さ(mm)170×1100
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ
長さ(mm)170
厚さ(mm)3、総厚約6
刃幅(mm)70
材質(ハンドル)単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
洗剤不要、水だけで汚れを落します。本品を水に含ませ、汚れた部分をこすり、浮き出た汚れは乾いた布で拭取って下さい。
タイル、ガラス製品、鏡、ステンレスの汚れ落としにも最適です。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色ホワイト
幅(mm)110
高さ(mm)280
質量(g)20
奥行(mm)31
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×110×31
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁紙貼り 5点セット
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)
セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラック
クッション約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15
材質本馬毛
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)35
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。
材質ポリエステル
収納可能質量(kg)4
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。
カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1
幅×長さ(mm)170×1400
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)75×240
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色赤/黒/黄
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
脚立の脚先に取り付けるカバーです。
床面への汚れ・キズ防止になります。
寸法(mm)(有効取付可能)60×80
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
障子の桟を傷めず、障子紙がカンタンにはがせます。
成分水・界面活性剤
使用面積障子戸 約6枚分
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250g)
¥409
税込¥450
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。