ポリシート厚手・中厚は厚みと腰があり、養生テープを併用しての床面の養生にご使用ください。
ポリシート薄手は、軽くてしかも経済的です。マスキングテープを併用しての壁面の養生や施工資材等の簡易包装等に最適です。
ポリシート極薄は、大変軽量で、手での引き裂き性も良好です。壁面や施工資材を手軽に養生できます。
ロール巾は1800mmですが、巻き出して広げると3600mm巾になります。
床面を2重に養生したり、広い面積を一度に養生する場合に効率良くご使用できます。
基材にエンボス加工したダンボールシートを使用しており、クッション性に優れます。
片面にポリエチレンフィルムをラミネート、片面にコーティングを施しており、防水性があり、また耐久性に優れます。
厚さ(mm)0.19
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1巻
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
水拭き可能なビニル壁紙等の表面の清掃に使用すると便利です。
シート表面の細かい毛が壁紙のエンボスに入った汚れを効率よく浮かせます。
シートは水洗いすれば繰り返し使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×245
1枚
¥3,088
税込¥3,397
8日以内出荷
粘着テープ部分はポリエチレン製のクロス粘着テープで耐溶剤性に優れています。
養生シート部分は、すべり防止加工を施したシートで通常のポリエチレンに比べてすべりにくく、また適度な厚みがあるので床面の養生に適しています。
材質フィルム部:低スリップポリエチレン、テープ部:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)フィルム部:約0.03、テープ部:約0.18
寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
1巻
¥1,488
税込¥1,637
8日以内出荷
養生シートの外周固定時に押さえる力とクリーンな剥離を実現しました。
伸びを少なくしたフィルムでまっすぐにすばやく切ることを可能にしました。
さくら色で美しく良く目立ちます。
基材ポレオレフィン
粘着剤アクリル系
厚さ(mm)約0.126
粘着力(N/20mm)8.81
テープ長さ(m)50
段厚25-45mmまでの階段に対応でき、ワンタッチで固定できます。シート部表面にはすべり止めのダイヤエンボス加工が施してあります。廻り階段にも対応できます。
材質塩化ビニル(硬質・軟質)
寸法(幅W×長さL)(mm)720×450
1箱(14枚)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ビニル床シート巻き上げ工法の立ち上がり溶接部の余盛り取りに使用します。
先端の特殊形状と切れ味の良い刃により、スムーズにカットできます。
刃の着脱は工具不要で簡単にできます。
付属品替刃2枚(本体に取付済×1、替刃収納部×1)
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。
腰が強く丈夫な生地の採用により、壁紙の出し入れがさらに簡単・スピーディーに行えます。
壁紙を入れたカンガルーママを半分に折りたたむだけで乾燥を防ぐことができます。
袋の両端のチャックを開けることにより、1枚のシート状に広げることができ、袋の中の汚れのふき取りが簡単に行えます。
材質ポリエチレンUVクロス
厚さ(mm)約0.36
寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×1000
1枚
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。
ボーダーの巾落としや階段のシート裁断などに使用可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。
寸法(mm)幅450×全長730
切断幅(mm)630まで(ホルダー反対装着時最大680)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。
BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。
寸法(mm)幅200×全長350
切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
重量が軽く、持ち運びに便利です。
ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。
体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。
マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅400×全長1070
ローラーサイズ(mm)約Φ50×400
質量(kg)約4.2
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
重量が軽く、持ち運びに便利です。
ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。
体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。
マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅300×全長1070
ローラーサイズ(mm)約Φ50×300
質量(kg)約3.6
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。