2x4・1x4材用 工作定規ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89色ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ日東電工税込¥1,428¥1,298