壁紙の残数が確認しやすい透明素材を採用したハニーボックス用乾燥防止カバーです。
糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿にも優れています。
口部はギャザー仕様で外気に触れにくく乾燥防止効果を高めます。
用途ハニーボックスシリーズ共通
材質ポリエチレン
色透明
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修
タイプ反応硬化型
主成分石膏/合成樹脂
可使時間(分)5
外観黄色粉末
比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルカリ性・スプレー式万能強力クリーナーです。
汚れや用途に合わせて薄めて使用してください。
油汚れや、特に汚れがひどい場合は原液でお使いください。
用途各種電化製品、網戸、ガス台、換気扇、照明器具等の汚れ落とし
使用頻度1~2か月に1回
1個(820mL)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
裏面中央部はエアークッションを採用し、腰への負担をやわらげると同時に、通気性が保たれます。
基材が固く、しっかりしたサポーターがお好みの方におすすめです。
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
裏面ムレ防止加工・ずれ防止加工が施され、裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
Dかん付きで腰袋以外にハンマー等の工具を指すことができます。
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。