施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
ケレン、サンダー掛けが軽い。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。