壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
欠品中
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修
タイプ反応硬化型
主成分石膏/合成樹脂
可使時間(分)5
外観黄色粉末
比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スムーサーなどを収納できる便利な小物入れです。
豆ヘラなどが入る前面ポケットや、カッター、えんぴつ差しも付いています。
寸法(mm)150×80×240
質量(g)約95
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
溶かしやすく塗りやすいパテです。
軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)60
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ
タイプ反応硬化型
外観クリーム色粉末
塗布面積(m2/kg)21
下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。
軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)30
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
ケレン、サンダー掛けが軽い。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。