内装工事関連 :「下塗りパテ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
1袋(10kg)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)30 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)上塗用パテ HIスムーズ
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)60 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)