壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
欠品中
カセットテープや下地保護テープに適度なテンションを掛け蛇行や徐行を抑制します。
テープ残量がわかる窓付きです。
適合機種全ての壁紙糊付機
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55
厚さ(mm)7
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)7
寸法(mm)1000×50×7
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24
質量(g)2500
1個(2500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)1.85
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)0.98
材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)0.83
タイプ鋼ベアリング入り
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
カッティング面はステン鋼付でカッターの刃がくい込まずスムーズにカットできます。
取手付で壁面でも押さえやすくなっています。
厚さ(mm)9
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)2.64
材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
天井コーナー際、廊下天井の押さえ・エア抜きが同時にできる長さ950mmの撫でブラシです。
内芯は合板で軽くなっています。
腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)950×70×35
毛丈(mm)6
毛材毛質:ウール40%・アクリル60%、内芯:合板(角材)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。
下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。
100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。
5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。
また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。
柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
ジュータンのジョイント施工時アイロンがけの直後、ジョイント部分が開かないように押える板としてご使用ください。
不織布が熱で縮むまでの間、しっかりと押えることができ、ジョイント不良を防止できます。
また、ローラーがけの押さえ板としても使用できます。
質量(g)910
寸法(縦×横)(mm)230×100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
溶接機の先にセットし、溶接棒を溶かしながら押えることが出来ます。
溶接棒に合わせて4mmと5mmの二種類用意いたしました。
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。