3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター熱風機ギブリAW
デジタル温度表示式で5段階の風量調整ができる熱風機です。 ギブリ用標準ノズル、V型ノズルをセットすれば溶接機としても使用可能です。
付属品専用ケース、ツールスタンド 質量(kg)1.18 消費電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×220 熱風温度(℃)40~620 風量(L/min)140~270
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。 1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。 ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。 トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。
質量(kg)5.3 消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない) 速度駆動:0.5~4.5m/分
1台
409,800 税込450,780
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ウルトラスピードノズル
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷