吸水スポンジTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム色イエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500面密度(kg/m2)22
吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22色イエロー
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ日東電工税込¥1,428¥1,298