- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 32ページ目
32ページ目: 内装工事関連
軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。
豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。
ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。
毛幅(mm)約274(9寸)
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)約13
工場や店舗、体育館等のフロアの区分け表示がスピーディーにできる粘着テープです。
テープのため、ラインの変更も簡単で、貼り付け直後から使用および通行が可能です。
ポリオレフィン系のフィルムを使用した脱塩ビタイプで、またゴミになるセパレータ(離型紙)を無くしました。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.16
テコの応用で、非常に軽くグリッパーの切断ができます。
グリッパー45等のワイドタイプグリッパーの切断にも対応可能です。
ハンドルの中に替刃を収納できます。
刃渡り(mm)約47
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。
先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。
全長(mm)約320
質量(kg)約1.44
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。
質量(kg)約1.34
電源120V
コード長さ(m)約3
設定温度範囲約52~220
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×258
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。
上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)約1.58
電源120V
コード長さ(m)約3
設定温度範囲約57~218
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×130×258
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
クッションバックカーペットなどの厚手カーペットのジョイント部をパイル列に沿って正確に切ることができ、施工後のジョイント部のほつれを防ぎます。
通常は切り残す側の刃を出してジョイント部をカットします。
付属品スロテッド替刃(本体内蔵×2枚)+15枚
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
どのようなループパイルカーペットでもパイルの列に沿って正確にジョイント切りできます。
カーペットを浮かせた状態でカットするので床を傷つけません。
2枚の刃のうち切り残す側の刃を出し、カーペットのバッキング材を挟み込むようにカットします。
付属品スロテッド替刃2枚(本体内蔵)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
シャフトの長さは43cm-53cmまでの5段階に調節できます。
パイル長さに合わせて針は8段階に調節できます。
シャークティースはナップグリップインサートに比べて耐久性に優れます。
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
バンパーの厚さがニーキッカーの約1.5倍ありますので、膝の負担がより軽くなります。
シャフトは44.5cm-54.5cmの間で4段階に長さが調節できます。
針はパイル長さに合わせて8段階に調節できます。
シャークティースはナップグリップインサートに比べて耐久性に優れます。
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
ハンドルを下までいっぱいに下ろさなくても途中でストップできるように改良された新型のリストレッチャーです。
ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。
ヘッド部分にあるノブを右へセットすれば、ハンドルを下ろすときに約6.5mm毎にカチッカチッとハンドルがロックされますので、手を離してジョイント作業等ができます。
通常の状態に戻すにはこのノブを左(OFF)にセットします。
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ニーキッカーだけではカーペットを確実に引っ張りきれない大きな現場でも充分に引っ張ることができます。
ロックボタン付きなので、カーペットを引っ張った状態でどの位置でも固定できます。
延長チューブを使用すると最大7mになり、また、2台以上直列に並べて使用することもできます。
1セット
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ビニル床シート巻き上げ工法の立ち上がり溶接部の余盛り取りに使用します。
先端の特殊形状と切れ味の良い刃により、スムーズにカットできます。
刃の着脱は工具不要で簡単にできます。
付属品替刃2枚(本体に取付済×1、替刃収納部×1)
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。
ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
床材溶接後、1回目の荒削り用にトリムガイドをスパトラナイフや余盛取りナイフに装着してご使用ください。
2回に分けて溶接棒を削ることにより、溶接部分の肉ヤセを抑える事ができます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
プレートの間に直刃が挟んであり、壁際に当てて押し切り、引き切りするだけで容易にカットできます。
コンパクトな為、壁面の不陸によくなじみ、また、狭い場所での使用にも適しています。
寸法(mm)100×100×50
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。
厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。
樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。
L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。
2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。
赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
ローラー寸法(Φ×L)mm約37×400(2個)
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約420×90×145
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
ローラー寸法(Φ×L)mm67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード
適合ビスΦ3~4
引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード、ALC、ブロック、コンクリート
適合ビスΦ3~5
引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。