5ページ目: 内装工事関連
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。
専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース
寸法(mm)125×61.5×18.5
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
目づまりが少ないサンドペーパーです。
必要な長さにカットして使用できるロール状です。
種別のり無、マジック式無
幅(mm)75
全長(m)23
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石
全長(mm)1100~1800
耐荷重(kg)100
関連資料(1.14MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!!
ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。
全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。
付属品替刃(1枚)
材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック
寸法(mm)205×75×20
色ライトブルー/シルバー
質量(g)135
刃長(mm)50
柄長さ(mm)100
適合替刃BMH-1B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1セット(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
かためでハードに使えるタイプです。
伸びは少ないですが、非常に固さがあり、ハードに使えるスポンジです。
かための材質で強めにこすって使用いただけます。
工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)245×320×70
タイプかため
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。
寸法(mm)120×500×60
タイプロング
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1枚
¥780
税込¥858
当日出荷
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
寸法(mm)20
仕様ベアリング無
径(Φmm)35
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。
取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ
高さ(mm)110
用途いろいろ大型スポンジ。使いやすいサイズにカットして特殊サイズの洗浄用スポンジとして
用途漏水の回収作業に。クッション材として
寸法(mm)300×300×50
質量(g)125
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1パック(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです
ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台
先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
色白/青/黄色
トラスコ品番855-9483
厚さ(mm)30
質量(g)312
縦(mm)140
横(mm)280
2018年トラスコ掲載ページ9 0360
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アクリル樹脂製の巾定規です。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。
グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。
21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに
仕様【原反組織】ウーブン
材質ウール
毛丈(mm)13
サイズ(inch)6
毛丈中毛
適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
素早くセット。ハンドサンダー!工作にも最適。
寸法(mm)70×200
タイプワンタッチ式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
のりの拭きとりがしやすいスポンジで、柱まわりや工具など、余分なところについたのりの拭きとりに適しています。
トラスコ品番829-0152
材質ウレタンスポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様伸縮式
全長(mm)1600~3600
質量(kg/本)1.5
材質(ヘッド)樹脂
材質(ポール)アルミ
トラスコ品番324-8615
質量(kg)6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け
寸法(mm)【ピン】25
材質(底部)ステンレス
材質(ピン)アルミ
底面(Φmm)23
1ケース(1000本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
腰袋も色が増えて個性を出せる!。お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富なカラーズ腰袋シリーズにBIGが登場!。マスカー 4巻 + 布テープを入れることが出来ます
用途工具や備品などの収納
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。