内装用サポートリフター :「突っ張り棒」の検索結果
サポートリフターとは、天井に機材や照明器具などを取り付ける際のサポートに使われる器具。これを床から天井に向て、押し上げて支えるような形で取り付けることにより、一人でも安定した取り付け作業が行えるようになります。材質は鉄でできており、長さは100cm~300cm程度までと幅広くあり、伸縮可能なものがほとんどです。内装用品の塗装を傷つけないためと、滑りづらくするために、ラバーが付いています。伸縮可能で耐荷重量も異なるため、用途によって適したサポートリフターを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
「使用範囲(mm)」から絞り込む
1400~2500(1)
1600~2900(1)
2100~3900(1)
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。