内装用サポートリフター :「家具転倒防止伸縮棒」の検索結果
サポートリフターとは、天井に機材や照明器具などを取り付ける際のサポートに使われる器具。これを床から天井に向て、押し上げて支えるような形で取り付けることにより、一人でも安定した取り付け作業が行えるようになります。材質は鉄でできており、長さは100cm~300cm程度までと幅広くあり、伸縮可能なものがほとんどです。内装用品の塗装を傷つけないためと、滑りづらくするために、ラバーが付いています。伸縮可能で耐荷重量も異なるため、用途によって適したサポートリフターを選ぶようにしましょう。
「使用範囲(mm)」から絞り込む
750~1250
1450~2500(1)
1600~2900(1)
2100~3900(1)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。