内装用ローラー :「転圧」の検索結果

ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。 ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ローラー部)」から絞り込む
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。 適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴム ローラーサイズ(mm)Φ50×100 種別ベアリング入 寸法(Φmm)50 柄長さ(mm)100
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

重量が軽く、持ち運びに便利です。 ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。 体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。 マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅300×全長1070 ローラーサイズ(mm)約Φ50×300 質量(kg)約3.6
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)長柄平場ゴムローラー
広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ タイプベアリング入
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト系・トーチ工法の転圧に!! 持ちやすく力を入れやすい!!
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

ウレタン防水施工時、通気緩衝シートの転圧専用に作られた優れもの!! シートを傷つけず転圧できる、防水道具専門店の尾崎亀商店だからできる珠玉の一品です!!
ローラー(W×Φmm)350×90 質量(kg)約13
1本
80,980 税込89,078
4日以内出荷

鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
ローラーサイズ(mm)50×10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)本職ローラー(真鍮)
真鍮は鉄やステンレスより比重が大きいので、安定した転圧が可能です。
材質(ローラー部)真鍮、ベアリング入り
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尾崎亀商店鉄ローラー
鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!! 鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプアスファルトジャイロ 材質
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)木柄ゴムローラー片枠
柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。 片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。
材質ニトリルゴム
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量が軽く、持ち運びに便利です。 ローラー径が小さくしかもローラーにスポンジが巻いてあるため、床の不陸に対応できます。 体重の載せ方次第でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を載せポールの角度(約60°)を保ちながら転圧移動します。 マンションベランダ等の小スペースのノンスリップシート貼り等に便利です。
寸法(mm)ローラー幅400×全長1070 ローラーサイズ(mm)約Φ50×400 質量(kg)約4.2
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)鉄ローラー片枠
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。 寸法(mm)35×40 材質(ローラー部) ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)鉄ローラー
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。 材質(ローラー部)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング