床(フロア)用品とは、床工事をするために使用する工具類のことです。カーペット用の工具、フローリング用の工具など床の種類によって工具もいろいろあります。ニーキッカーはカーペットをはる時にカーペットをずらすための工具です。カーペットを抑えてパッド部分を膝で蹴るのでニーキッカーと言います。またスライドハンマーやフロアハンマーは、フローリング材を敷き詰める際の必需品です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(156g)
当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
フロアストリッパー KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアストリッパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1個
3日以内出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640刃幅(mm)300適合替刃21-6516
コールドシームA KLASS(クラス/旧:極東産機)コールドシームAKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(132g)
当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
フロアストリッパー替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアストリッパー替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
780税込858
1枚
当日出荷
適合本体21-6515刃幅(mm)300
フローリングハンマー 土牛フローリングハンマー土牛(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー
補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)補修専科Part2KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
カーペットトリマー 3-04 広島カーペットトリマー 3-04広島(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
壁面保護プレート付き。 替刃10枚付いています。
フラットシール KLASS(クラス/旧:極東産機)フラットシールKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(1kg×10袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。 硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。 約30分で完全硬化します。
用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など可使時間(分)(練り混ぜ後)10外観灰色・微香性粉体
シートグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)シートグリップKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
THE・ガード(脚立用ソックス) KLASS(クラス/旧:極東産機)THE・ガード(脚立用ソックス)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚先に取り付けるカバーです。 床面への汚れ・キズ防止になります。
寸法(mm)(有効取付可能)60×80
ストロングペッカー KLASS(クラス/旧:極東産機)ストロングペッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
脚立ソックス 広島脚立ソックス広島(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4個)
欠品中
床や柱を傷つけません。 滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。 断熱性、防火性にも優れています。
スライドハンマーDX 土牛スライドハンマーDX土牛(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
全長(mm)630全質量(kg)2.7
内装用床(フロア)用品