床(フロア)用品とは、床工事をするために使用する工具類のことです。カーペット用の工具、フローリング用の工具など床の種類によって工具もいろいろあります。ニーキッカーはカーペットをはる時にカーペットをずらすための工具です。カーペットを抑えてパッド部分を膝で蹴るのでニーキッカーと言います。またスライドハンマーやフロアハンマーは、フローリング材を敷き詰める際の必需品です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(156g)
当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
フロアストリッパー KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアストリッパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1個
3日以内出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640刃幅(mm)300適合替刃21-6516
コールドシームA KLASS(クラス/旧:極東産機)コールドシームAKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(132g)
当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
フロアストリッパー替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアストリッパー替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
780税込858
1枚
当日出荷
適合本体21-6515刃幅(mm)300
超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
Mozartナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)MozartナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。 スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
フローリングハンマー 土牛フローリングハンマー土牛(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー
モザートトリミングナイフ替刃 ヤヨイ化学モザートトリミングナイフ替刃ヤヨイ化学
4,298税込4,728
1パック(5枚)
欠品中
補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)補修専科Part2KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
カーペットトリマー 3-04 替刃 広島カーペットトリマー 3-04 替刃広島
899税込989
1セット(10枚)
当日出荷
モザートトリミングナイフ ヤヨイ化学モザートトリミングナイフヤヨイ化学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
ダブルプレッサー KLASS(クラス/旧:極東産機)ダブルプレッサーKLASS(クラス/旧:極東産機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。 日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。 ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー) 尾崎亀商店ライスター部品106.972 コーナー押さえローラー(ステッチャー)尾崎亀商店
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
ステアツール 土牛ステアツール土牛
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
カーペット用専用工具
全長(mm)210
ライスター部品107.124 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.124 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:90
ウルトラスピードノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)ウルトラスピードノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
ライスター純正溶接工具 細口アタッチメント KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター純正溶接工具 細口アタッチメントKLASS(クラス/旧:極東産機)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タイプ細口アタッチメント
ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ) 広島ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ)広島
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。
全長(cm)46~56(5段階調節)
カーペットトリマー 3-04 広島カーペットトリマー 3-04広島(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
壁面保護プレート付き。 替刃10枚付いています。
替刃式ワックストリッパー1350mm 土牛替刃式ワックストリッパー1350mm土牛
4,998税込5,498
1本
当日出荷
本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
全長(mm)1350品番3836刃幅(mm)200全質量(g)600
ライスター部品107.125 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.125 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20角度(°)ノズル:60
ライスター部品107.123 平型ノズル 尾崎亀商店ライスター部品107.123 平型ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20
スピードノズル ヤヨイ化学スピードノズルヤヨイ化学
5,498税込6,048
1個
当日出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
GTループパイルカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)GTループパイルカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
9,600税込10,560
1個
当日出荷
カーペットの厚みに合わせて口の開きを調整することによってどんな種類のループパイルカーペットもカット出来ます。
トリムガイド KLASS(クラス/旧:極東産機)トリムガイドKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,750税込3,025
1個
当日出荷
溶接ナイフに装着して使用すれば、溶接後の溶接棒の荒削りが出来ます。 2度切り施工できれいな仕上がりを実現します。
超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
ライスター部品140.160 片支柱シリコン押さえローラー40mm 尾崎亀商店ライスター部品140.160 片支柱シリコン押さえローラー40mm尾崎亀商店
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)40
平型ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)平型ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
シートグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)シートグリップKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
インサートツール KLASS(クラス/旧:極東産機)インサートツールKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,798税込3,078
1個
欠品中
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)200
強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)174
箱型スライドハンマー 土牛箱型スライドハンマー土牛
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
全長(mm)450全質量(kg)3.7
デラックス ニーキッカー ROBERTS(ロバーツ)デラックス ニーキッカーROBERTS(ロバーツ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
1938年創業、ロバーツ社のニーキッカーです。バンパーが従来より50%程厚くなっているため膝の負担を軽減します。シャフトの長さは44.4~54.5cmまで調整できます。ヘッドの面積は従来品より16%程大きく、大針は8段階で調節可能です。
用途グリッパー工法によるカーペットの施工ブラック
ライスター部品100.303 標準ノズル 尾崎亀商店ライスター部品100.303 標準ノズル尾崎亀商店
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
ライスター部品140.161 片支柱シリコン押さえローラー 尾崎亀商店ライスター部品140.161 片支柱シリコン押さえローラー尾崎亀商店
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)28
コンパクトペッカー KLASS(クラス/旧:極東産機)コンパクトペッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)全高(mm)約803(ハンドル未装着251)角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)モーターAC100V・300W電源コード(m)約8振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
カーペットトリマー ヤヨイ化学カーペットトリマーヤヨイ化学
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カーペットのコーナー部の切断にご使用になれます。 床材の厚さにより刃の高さを調節でき、またどちらの方向にもカットできます。
付属品替刃(本体内蔵2枚+付属20枚)適合替刃・カッターカーペットトリマー替刃
内装用床(フロア)用品