絞り込み
ブランド
  • 北港化成(9)
  • デンカエレクトロン(4)
  • JAPPY(2)
  • ミリオン(2)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • 三平化学工業(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(9)
長さ(m)
  • 200
  • 0.015(1)
  • 1(1)
  • 5(4)
  • 10(8)
  • 20(2)
  • 50(6)
  • 100(19)
  • 150(1)
  • 300(8)
  • 304.8(1)
  • 400(3)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(4)
ブラック
ブラック(10)
ホワイト
ホワイト(9)
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット(100m×2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY
2,998税込3,298
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
ぴたっとチューブ JAPPYぴたっとチューブJAPPY(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
一般PVCチューブ 三平化学工業一般PVCチューブ三平化学工業
1,998税込2,198
1巻(200m)
翌々日出荷から3日以内出荷
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)北港化成
6,598税込7,258
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
7,198税込7,918
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキフタル酸フリーチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱PVCチューブ 北港化成105℃耐熱PVCチューブ北港化成
6,498税込7,148
1巻(200m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
ULチューブ300V ミリオンULチューブ300Vミリオン
6,598税込7,258
1巻(200m)
8日以内出荷
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)北港化成
3,398税込3,738
1巻(200m)
4日以内出荷
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
29,980税込32,978
1巻(200m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)北港化成
10,980税込12,078
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
23,980税込26,378
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
ULチューブ600V ミリオンULチューブ600Vミリオン
8,998税込9,898
1巻(200m)
8日以内出荷
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
耐熱黒 HIT-105 北港化成耐熱黒 HIT-105北港化成
9,198税込10,118
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
非収縮チューブ