非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
クリア
クリア(4)
ブラック
ブラック(9)
ホワイト
ホワイト(8)
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC 長さ(m)200 肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質軟質PVC 肉厚(mm)0.4
1巻(200m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200 材質塩化ビニールコンパウンド 肉厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)105
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミリオンULチューブ300V
エコ商品
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻(200m)ほか
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL 定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃性 肉厚公差(mm)±0.06 耐電圧(V)300 認定取得VW-1及び-F-合格品
1巻(200m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミリオンULチューブ600V
エコ商品
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用使用
1巻(200m)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

北港化成耐熱黒 HIT-105
エコ商品
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟 標準色 標準肉厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品 耐熱温度(℃)105 特性難燃性 認定取得UL及びC-UL規格認定
1巻(300m)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60 標準肉厚(mm)0.5 特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱温度150℃(UL224 VW-7相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.4 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃タイプ(VW-1相当品) 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)