絞り込み
ブランド
  • ステップライン(1)
幅(mm)
  • 248(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 250(2)
  • 895(5)
  • 900(22)
  • 905(20)
  • 909(42)
  • 910(5)
  • 914.4(5)
  • 1818(132)
  • 1820(41)
  • 1900(7)
  • 1950(12)
  • 2000(4)
  • 2900(41)
  • 2950(5)
  • 3640(8)
  • 3900(42)
  • 3940(8)
  • 10000(4)
  • 20000(5)
  • 909000(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き敷タイプOAフロア ステップライン置き敷タイプOAフロアステップライン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

屋外床材特集
おすすめ人気ランキング
床材