床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)91.44
長さ(cm)15
機能防炎、静電、防汚
面取四方R面取
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21 123 002
再生材使用使用
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。