床材 :「無垢フローリング」の検索結果
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。
無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。
こだわりのアール面が上質な空間を演出します。
引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)120
厚さ(mm)12
基材挽板2mm+合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げUV塗装仕上げ
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。