2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップラインOAフロア 樹脂スロープ
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材 材質PP樹脂(再生PPタルク入) 寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L) 質量(g)665 関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1ケース(4個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります