ラシッサ SフロアUD (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ―厚さ(mm)12寸法(mm)1818×303種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2BTOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。
仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラシッサ Sフロア耐水ペットTOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)TOSTEM(LIXIL)¥44,980税込¥49,478
1ケース(24枚)
5日以内出荷
仕様色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)13.8表面フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム工法直貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆遮音性能△LL(I)-4、L-45
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2BTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)5日以内出荷
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6シリーズハーモニアスリフォーム6長さ(mm)1818幅(mm)300仕様耐干割れ処理、抗菌処理基材環境配慮型合板工法直貼/捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆