オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。自然素材でありながら、カラー展開も豊富。いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。【POINT1】。シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。【POINT2】。表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。【POINT3】。日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。
用途一般住宅用洋風床材
仕様【使用単板】オーク
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
関連資料(2.04MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。