床材 :「集合住宅用床材」の検索結果
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
長さ(mm)910
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)6
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。