コンロ台とは、一般家庭のキッチンや飲食店の厨房において、コンロを設置するための台。通常は流し台、調理台と併設、使用されています。流し台、調理台と同様にほとんどがステンレス製。メーカーによってはガス台という名称で取り扱われています。ガスコンロを設置したときに高さが合うように、流し台、調理台より一段低く作られたものが多いです。家庭用は構造部は木製で化粧扉の付いた収納部があり、天板のみステンレス。業務用は全体がステンレス製となっています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ 厚さ(mm)【バックガード】なし 高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】なし 奥行(mm)600 間口(mm)1500 耐荷重(kg)28 アジャスト-15~+25mm 材質(脚)SUS304 (Φ38 パイプ脚) 有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ 厚さ(mm)【バックガード】なし 高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】なし 奥行(mm)450 間口(mm)1500 耐荷重(kg)20.3 アジャスト-15~+25mm 材質(脚)SUS304 (Φ38 パイプ脚) 有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

マルゼン[厨房機器]ガスコンロ台
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として 材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ 厚さ(mm)【バックガード】60 高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】300 奥行(mm)600 間口(mm)1500 耐荷重(kg)29.5 アジャスト-15~+25mm 材質(脚)SUS304 有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『セクショナルキッチン』には他にこんなカテゴリがあります