絞り込み
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M5(1)
  • M6(4)
  • M8(7)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M16(5)
  • M20(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 300(2)
  • 1000(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • ジュラコン(R)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(83)
  • SUS303(1)
  • SUS304(54)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(14)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(4)
  • チタン(11)
  • 鉄すべて(148)
  • S45C(4)
  • SNB7(5)
  • SS400(8)
  • SWRM(2)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(3)
  • 1.25(5)
  • 1.5(4)
  • 1.75(3)
  • 2(1)
  • 2.11(12山)(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
種別
  • 種別全ねじ(4)
全ねじ
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 因幡電工(1)
  • イイファス(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・因幡電工・イイファス・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/2(1)
M5(1)
M6(4)
M8(7)
M10(6)
M12(6)
M16(5)
M20(1)
W3/8(1)
吊りボルト用化粧カバー 因幡電工吊りボルト用化粧カバー因幡電工
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質EVA(屋内用)適合ねじW3/8-M10使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂メーター寸切(ポリカーボネート)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
POM メーター寸切(樹脂) イイファスPOM メーター寸切(樹脂)イイファス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン)) 大阪魂寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン))大阪魂(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質レニー(高強度ナイロン)長さ(mm)300
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
FRP製寸切 由良産商FRP製寸切由良産商
4,123税込4,535
1本ほか
3日以内出荷
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量衝撃に強い耐食性や対候性に優れているガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂メーター寸切(ポリカーボネート)大阪魂
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
種別全ねじ長さ(mm)1000材質ポリカーボネート
寸切りボルト