絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(33)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(29)
  • 1/2(17)
  • M3(26)
  • M5(38)
  • M6(60)
  • M8(86)
  • M10(83)
  • M12(76)
  • M14(24)
  • M16(69)
  • M18(14)
  • M20(55)
  • M22(23)
  • M24(36)
  • M30(19)
  • W1/4(12)
  • W3/8(35)
  • W1/2(28)
  • W5/8(14)
長さ(mm)
  • 15(6)
  • 20(12)
  • 25(8)
  • 30(11)
  • 35(8)
  • 40(10)
  • 45(7)
  • 50(12)
  • 60(8)
  • 80(7)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 105(6)
  • 115(6)
  • 120(7)
  • 140(6)
  • 150(6)
  • 160(6)
  • 285(9)
  • 1000(10)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(22)
  • SS400(2)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(26)
0.7(36山)
ねじ山種類
  • メートル並目(20)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(25)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
449税込494特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
369税込406特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
559税込615特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
789税込868
1箱(2本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
559税込615
1箱(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
469税込516
1本ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
669税込736特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
799税込879
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(250本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
109,800税込120,780
1箱(375本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂メーター寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理三価ホワイト
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
204税込224
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
709税込780
1箱(2本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
3カ-W テツズンギリ(アラサキ 大阪魂3カ-W テツズンギリ(アラサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)140寸法L(mm)140ねじの呼びM4.0
3カ-W ズンギリ(アラサキ) 大阪魂3カ-W ズンギリ(アラサキ)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)230寸法L(mm)230ねじの呼びM4.0
SUSズンギリ(ヒラサキ 大阪魂SUSズンギリ(ヒラサキ大阪魂
1,394税込1,533
1個
翌々日出荷
ユニクロ テツズンギリ(アラサキ 大阪魂ユニクロ テツズンギリ(アラサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SUSズンギリ(アラサキ 大阪魂SUSズンギリ(アラサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
テツズンギリ(アラサキ 大阪魂テツズンギリ(アラサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W テツズンギリ(アラサキ 大阪魂3カ-W テツズンギリ(アラサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸切りボルト