絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • SUNCO(5)
  • エスコ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 由良産商(2)
  • イマオコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(18)
  • M4(40)
  • M6(60)
  • M8(81)
  • M10(80)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(71)
  • M18(16)
  • M20(57)
  • M22(28)
  • M24(38)
  • M27(12)
  • M30(20)
  • W3/8(35)
  • W1/2(30)
  • W5/8(15)
長さ(mm)
  • 20(14)
  • 25(11)
  • 30(14)
  • 35(12)
  • 40(14)
  • 45(12)
  • 50(14)
  • 55(9)
  • 60(13)
  • 65(10)
  • 70(11)
  • 75(9)
  • 80(11)
  • 85(9)
  • 90(11)
  • 95(9)
  • 100(13)
  • 110(8)
  • 120(7)
  • 1000(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS303(1)
  • SUS304(4)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(3)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(1)
  • SS400(2)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(6)
  • 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(29)
0.8
ねじ山種類
  • メートル並目(23)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(25)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(40)
M5
M6(60)
M8(81)
M10(80)
M12(77)
M16(71)
M20(57)
M24(38)
W3/8(35)
ねじの呼びをもっと見る
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
469税込516特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(55件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494特価
1箱(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
479税込527特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
529税込582
1箱(5本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
539税込593特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
539税込593特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO
639税込703
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
489税込538
1本ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
44,980税込49,478
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
699税込769
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
メーター寸切(S45C/生地) 大阪魂メーター寸切(S45C/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びM5材質S45Cねじピッチ0.8表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目長さ(mm)1000
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
194税込213
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1本
3日以内出荷
用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。材質長さ(mm)285表面処理ユニクロ
寸切ボルト SUS316L SUNCO寸切ボルト SUS316LSUNCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FRP製寸切 由良産商FRP製寸切由良産商
5,315税込5,847
1本ほか
3日以内出荷
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量衝撃に強い耐食性や対候性に優れているガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(250本)
翌々日出荷から14日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
メーター寸切(チタン) 大阪魂メーター寸切(チタン)大阪魂
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
種別全ねじ材質チタン長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
カットボルト (右ねじ/ステンレス製) エスコカットボルト (右ねじ/ステンレス製)エスコ
220税込242
1本
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
寸切りボルト