カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 寸切りボルト
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
長さ(mm)
表面処理
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
大阪魂・イマオコーポレーション・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

寸切りボルト :「SNB7」の検索結果

寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂

    メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地)

    大阪魂
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質SNB(SNB7等)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36
  • 全ねじボルト エスコ

    全ねじボルト

    エスコ
    ¥1,260~税込¥1,386~
    1本
    翌日出荷
    並目ねじ。 SNB7とは高温用合金ボルト材のことです。 RoHS指令適合品。
    種別全ねじ
  • 全ねじボルト イマオコーポレーション

    全ねじボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ寸法L(mm)1000
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切りボルト