絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • アソー(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • フジトク(1)
  • ミヤコ(1)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ユニオン(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
寸法L(mm)
  • 76
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(13)
  • 48(14)
  • 50(24)
  • 51(14)
  • 53(12)
  • 55(15)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ポリプロピレン(PP) ユニオン ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティーノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
ホース継手