絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK11(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • シンコー[継手](5)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • ツツミ工業(2)
  • ナゴヤ(2)
  • アソー(1)
  • MIEテクノ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 吉年(1)
  • KVK(1)
  • アオイ(1)
  • 志村発條製作所(1)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
  • 1/2(14)
  • 3/4(10)
  • 1(9)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ニップル(21)
  • 種類ホースジョイント(38)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 13(9)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • -(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(45)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)
  • PF(管用平行)(43)
  • その他(4)
寸法L(mm)
  • 23(1)
  • 28(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 42(3)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 52(2)
  • 55(4)
  • 66(2)
  • 81(2)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 150(1)
  • -(1)
23・28・34・36・37・38・39・40・41・42・50・51・52・55・66・81・105・106・150・-・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(156件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
729税込802
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
メスホースニップル MH型 シンコー[継手]メスホースニップル MH型シンコー[継手](1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
ホースニップル13(1/2) KVKホースニップル13(1/2)KVK(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途水・空気材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)52接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル HN型 シンコー[継手]ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.6MB)
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
ホースニップル SK11ホースニップルSK11(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]ホースジョイント HJ型シンコー[継手]
319税込351
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
ホースニップル SK11ホースニップルSK11
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
45°ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業45°ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
239税込263
1個
当日出荷
ホース接続部の径:6mm
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル  H9×2M SK11ホースニップル H9×2MSK11
299税込329
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)志村発條製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1個
5日以内出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)33接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース接続用のニップル
材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
用途呼び13用仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
BE-fitブレードホース用締付継手 アオイBE-fitブレードホース用締付継手アオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント H7×2M SK11ホースジョイント H7×2MSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップルH105×3M SK11ホースニップルH105×3MSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップルH127×3F SK11ホースニップルH127×3FSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホース継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら