ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ニップル
ねじの種類PT
材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)3.45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)40
接続ねじ種類R
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
用途エアー配管用の継手です。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
ねじの種類PT
常用圧力(MPa)3.43
関連資料(0.6MB)
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)52
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質BSBM
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)27
接続ねじ種類R
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途呼び13用
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)16
接続ねじ種類R
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。
材質鋼鉄(クロム)
使用流体空気
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
寸法L2(mm)40
竹の子外径(Φmm)10.5
ねじ規格PT
寸法L3(mm)27
寸法d2(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5MPa
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状ニップル
ねじの種類PT
関連資料(0.5MB) (0.6MB)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100
材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1
2
次へ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。