絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(7)
  • ミヤコ(3)
  • アソー(2)
  • 大阪継手バルブ(2)
  • ツツミ工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • フジトク(1)
  • 築地製作所(1)
  • アオイ(1)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類ホースジョイント(4)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 25(2)
  • 40(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 50
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 40(11)
  • 41(15)
  • 42(16)
  • 43(13)
  • 45(22)
  • 46(11)
  • 48(12)
  • 51(14)
  • 55(15)
  • 56(10)
  • 59(14)
  • 60(10)
  • 62(12)
  • 70(11)
  • 71(10)
  • 73(12)
  • 80(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル(白) 大阪継手バルブホースニップル(白)大阪継手バルブ(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
竹の子 ミヤコ竹の子ミヤコ(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
ホースニップル TRUSCOホースニップルTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホース口 065 築地製作所真鍮ホース口 065築地製作所
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ竹の子 ミヤコ内ネジ竹の子ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
BE-fitブレードホース用締付継手 アオイBE-fitブレードホース用締付継手アオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレートノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)50寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)22寸法L2(mm)8寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11寸法D4(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホース継手