ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ユニオンティー
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
仕様負圧(Kpa):-100
材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状異径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR
形状ニップル
ねじM30×1.5
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。