ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質黄銅
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ニップル
ねじの種類PT
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ホース同士を三方接続
種類ねじ込み継手
形状ワイ
材質(本体)黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
用途ホースと機器の接続
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。