ホース継手 :「ネジ 5mm」の検索結果

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-45 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)62 内径(Φmm)12 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-58 入数1個
1個
375 税込413
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-63 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
特価
638 税込702
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)