ホース継手 :「継手 タケノコ」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 最高使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-10 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
165 税込182
当日出荷

エスコ品番EA141AN-80 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)80 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)21
1本
750 税込825
当日出荷

エスコ品番EA141AN-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
905 税込996
当日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅(C3604) 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-49 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
395 税込435
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-44 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)60 内径(Φmm)10 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21 材質真鍮 径(Φmm)13(タケノコ)
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA141AP-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)7 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
940 税込1,034
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-86 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)175 内径(Φmm)15 対辺(mm)36 有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)74
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-4 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)18(タケノコ)
1個
450 税込495
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-33 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)31 内径(Φmm)7 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
540 税込594
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-45 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)62 内径(Φmm)12 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-10 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)24(タケノコ)
1個
450 税込495
8日以内出荷

エスコ品番EA141BH-20 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)51(タケノコ)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-34 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)10 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
500 税込550
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22 材質真鍮 径(Φmm)20(タケノコ)
1個
825 税込908
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-144 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)532 内径(Φmm)33 対辺(mm)55 有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)100
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質黄銅(C3604) 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-48 タケノコ径(Φmm)12.0
1個
385 税込424
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-24 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)8.5 対辺(mm)17 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-6 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)21(タケノコ)
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-12 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)32(タケノコ)
1個
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-14 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)38(タケノコ)
1個
800 税込880
翌日出荷

材質黄銅(C3604) 全長(mm)75 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-50 タケノコ径(Φmm)14.0
1個
430 税込473
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-122 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)406 内径(Φmm)25 対辺(mm)46 有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)92
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-11 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)134 内径(Φmm)15 対辺(mm)32 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)71
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷