OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ホースニップル(黄銅)オンダ製作所当日出荷から翌々日出荷
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
砲金ホースニップルオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ニップル青山電陶税込¥1,868¥1,698