絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(238)
  • RS PRO(228)
  • SK11(104)
  • ノーブランド(35)
  • 報商製作所(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • 岩崎製作所(21)
  • ヤマトエンジニアリング(20)
  • 井筒製作所(19)
  • ネタフィム(17)
  • CEJN(セイン)(16)
  • カクダイ(13)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • シンコー[継手](12)
  • ミヤコ(11)
  • KVK(10)
  • セフティー3(9)
  • BeHAUS(9)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ホースジョイント(10)
材質
  • C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)(1)
  • ステンレス(8)
  • 黄銅(真鍮)(20)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 41(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 49(3)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 59(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 73(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
41・44・45・49・50・55・57・58・59・60・65・70・73・80・100・105・112・120・130・132・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(50件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソーデカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップルアソー(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
ホースジョイント用袋ナット アソーホースジョイント用袋ナットアソー(12件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
エースニップル(内ねじ) アソーエースニップル(内ねじ)アソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレス製) アソーエースニップル(ステンレス製)アソー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品アソー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SUS 三方接手 アソーSUS 三方接手アソー
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手最高使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)アソー
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
水口ホースニップル アソー水口ホースニップルアソー
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手