ホース継手 :「l型ホース」の検索結果
関連キーワード
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。