カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • 継手
            • ホース継手
              • ホース継手(ストレート)(1)
              • ホース継手(Y形)(18)

ホース継手 :「エアー 三又」の検索結果

ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
三方接手 H9 SK11三方接手 H9SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
三方接手 H105 SK11三方接手 H105SK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気
三方接手 H7 SK11三方接手 H7SK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気
三方接手 H14 SK11三方接手 H14SK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)8.5形状三方継手
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
三方接手 SY型 シンコー[継手]三方接手 SY型シンコー[継手]
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
SUS 三方接手 アソーSUS 三方接手アソー
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手最高使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150
ホース継手 三ツ又 BeHAUSホース継手 三ツ又BeHAUS
679税込747
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
三方接手 モノタロウ三方接手モノタロウ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途エアーの分配に材質黄銅使用流体水、空気、油
三又ホース継手 H7 SK11三又ホース継手 H7SK11
789税込868
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
三又ホース継手 SK11三又ホース継手SK11
799税込879
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
三叉ホース口 TRUSCO三叉ホース口TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
当日出荷
用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
三方ホースジョイント エスコ三方ホースジョイントエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物材質真鍮(メッキ付)使用温度範囲(℃)-50~150寸法d(mm)PF1/4寸法a(mm)26寸法A(mm)52寸法B(mm)16使用圧力35kg/cm2以下
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ホース継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら